{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 19 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 50,5 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 79 mm | |
Ukupna duljina L | 131 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,28 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122502 19 | |
EAN / GTIN | 4045197831613 | |
Broj proizvođača | 122502 19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM svrdlo Weldon DIN 6535 HB 19
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
165,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
292,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
292,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
165,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Polustandardno | da | da | da | da |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Prsten u boji | zeleno | zeleno | zeleno | zeleno |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ drške Ds | 20 | 20 | 20 | 20 |