{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Steel | |
Colni nazivni ⌀ odgovara | 4,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 17,25 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 24 mm | |
Ukupna duljina L | 66 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,14 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122502 W/L-16 | |
EAN / GTIN | 4062406121686 | |
Broj proizvođača | 122502 W/L-16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM svrdlo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm odn. cola): W/L-16
na zahtjev
Na zalihi
247 dijelovi na zalihi
28,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
247 dijelovi na zalihi
28,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
56,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
56,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
247 dijelovi na zalihi
28,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
198 dijelovi na zalihi
35,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
198 dijelovi na zalihi
35,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Colni nazivni ⌀ odgovara | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |