{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 3,6 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 14,6 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 20 mm | |
Ukupna duljina L | 62 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,11 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122501 3,6 | |
EAN / GTIN | 4045197824257 | |
Broj proizvođača | 122501 3,6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM svrdlo DIN 6535 HA 3,6
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
28,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
52,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
56,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Nazivni ⌀ DC | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Kut vrha | 140 | 135 | 140 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 20 | 20 | 20 |