{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 1,6 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 7,1 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 9,5 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122501 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197824059 | |
Broj proizvođača | 122501 1,6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM svrdlo DIN 6535 HA 1,6
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
35,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
177 dijelovi na zalihi
22,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
56,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | zeleno | nema | crveno |
Nazivni ⌀ DC | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Standard | DIN 6537 K | Norma proizvođača | DIN 6537 K |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | Cilindrična drška s h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC |
⌀ drške Ds | 4 | 3 | 4 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |