{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Inox | |
Nazivni ⌀ DC | 9,7 mm | |
Prevlaka | AlTiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 32,5 mm | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 47 mm | |
Ukupna duljina L | 89 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,12 mm/okr | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Spiralna svrdla |
Broj artikla | 122491 9,7 | |
EAN / GTIN | 4067263008033 | |
Broj proizvođača | 122491 9,7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-HPC visokoučinkovito svrdlo DIN 6535 HB 9,7 mm
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
58,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
77,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
121,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
113,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
55,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Drška | DIN 6535 HB | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
⌀ drške Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 32,5 mm | 32,5 mm | 32,5 mm | 32,5 mm | 32,5 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralna svrdla | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |