{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Inox | |
Nazivni ⌀ DC | 3,3 mm | |
Prevlaka | AlTiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 15,1 mm | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 20 mm | |
Ukupna duljina L | 62 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Spiralna svrdla |
Broj artikla | 122491 3,3 | |
EAN / GTIN | 4067263007395 | |
Broj proizvođača | 122491 3,3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-HPC visokoučinkovito svrdlo DIN 6535 HB 3,3 mm
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
37,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
176 dijelovi na zalihi
50,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
216 dijelovi na zalihi
35,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
77,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | AlTiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kut vrha | 140 stupanj | 140 stupanj | 140 stupanj | 140 stupanj |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralna svrdla | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |