{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Série | Master Steel | |
Plage de ⌀ | 16,01 mm - 18,00 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle de pointe | 145 degré | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 73 mm | |
Longueur totale L | 123 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Broj artikla | 122436 16,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406200756 | |
Broj proizvođača | 122436 16,01-X |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel FEED VHM svrdlo Weldon DIN 6535 HB 16,01-X
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
634,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
625,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
521,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
248,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
20
Komadi
207,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
192,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
20
Komadi
160,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
250,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
20
Komadi
209,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
196,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
20
Komadi
163,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Bague de couleur | Vert | Vert | vert | vert | vert | vert |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Série | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |