{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
⌀-područje | 14,01 mm - 16,00 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Kut vrha | 145 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 65 mm | |
Ukupna duljina L | 115 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122436 14,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406200749 | |
Broj proizvođača | 122436 14,01-X |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel FEED VHM svrdlo Weldon DIN 6535 HB 14,01-X
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
436,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
455,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
123,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
120,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
196,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
192,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀-područje | 14,01 mm - 16,00 mm | 14,01 mm - 16,00 mm | 14,01 mm - 16 mm | 14,01 mm - 16 mm | 14,01 mm - 16 mm | 14,01 mm - 16 mm |
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Ukupna duljina L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Serija | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |