HOLEX Pro INOX VHM-HPC visokoučinkovito svrdlo DIN 6535 HA 6,8 mm

Artikl br.: 122390 6,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • izvedba: 4×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: m7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Pro Inox
Nazivni ⌀ DC 6,8 mm
Prevlaka AlTiN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537 K
izvedba 4×D
Tolerancija nazivnog ⌀ m7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 140 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 23,8 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 34 mm
Ukupna duljina L 79 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 0,09 mm/okr
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Spiralna svrdla

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122390 6,8
EAN / GTIN 4067263003182
Broj proizvođača 122390 6,8

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
140
Aluminij > 10% Si
N
120
Čelik < 500 N/mm²
P
80
Čelik < 750 N/mm²
P
75
Čelik < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Učinkovita obrada provrta posebno za primjenu u nehrđajućim čelicima i čelicima otpornim na kiseline.
Ravni glavni rezni rubovi s optimiziranim dizajnom reznog ruba za poboljšano ponašanje pri lomljenju odvojenih čestica. Povećani prostori za odvojene čestice za izvrstan odvod čestica. Povećana otpornost na trošenje zahvaljujući naprednom supstratu od tvrdog metala i prevlaki otpornoj na visoke temperature.

Napomena:

Duljina utora za pritezanje LC = L2 + 1,5 × DC.
Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručite s br. 122391.
Oblik HE: naručite s br. 122392.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Pro Inox" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu