{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Inox | |
Nazivni ⌀ DC | 15 mm | |
Prevlaka | AlTiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 42,5 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 65 mm | |
Ukupna duljina L | 115 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Spiralna svrdla |
Broj artikla | 122390 15 | |
EAN / GTIN | 4067263003700 | |
Broj proizvođača | 122390 15 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-HPC visokoučinkovito svrdlo DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 15mm
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
80,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
115,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
187,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
272,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
155,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
269,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi
85,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
137,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
165,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Ukupna duljina L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Kut vrha | 140 stupanj | 140 stupanj | 140 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj | 140 stupanj | 140 stupanj | 140 stupanj |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |