{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6,8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 23,8 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 34 mm | |
Ukupna duljina L | 79 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,12 mm/okr | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122385 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197388957 | |
Broj proizvođača | 122385 6,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC svrdlo Weldon DIN 6535 HB 6,8 mm
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
100,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
97,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
96,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
263 dijelovi na zalihi
47,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
103,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
87,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Prsten u boji | plavo | zeleno | žuto | zeleno | crveno | pink |
Ukupna duljina L | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Nazivni ⌀ DC | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Kut vrha | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |