VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,3mm

Artikl br.: 122385 6,3
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • izvedba: 4×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 6,3 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537 K
izvedba 4×D
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 135 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 24,6 mm
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 34 mm
Ukupna duljina L 79 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Tolerancija drške h6
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 0,12 mm/okr
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 122385 6,3
EAN / GTIN 4045197388926
Broj proizvođača 122385 6,3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
245
Čelik < 500 N/mm²
P
110
Čelik < 750 N/mm²
P
90
Čelik < 900 N/mm²
P
85
Čelik < 1100 N/mm²
P
60
Čelik < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Poprečna rezna oštica s visokom točnosti centriranja radi posebne geometrije i čvrste jezgre. Ravne glavne oštrice s laganim zaobljenjem bridova i poseban profilom žljebova proizvode kratke odvojene čestice.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu