{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 5,3 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 20,1 mm | |
Drška | DIN 6535 HA, h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 28 mm | |
Ukupna duljina L | 66 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak f u čeliku < 60 HRC | 0,08 mm/okr | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122361 5,3 | |
EAN / GTIN | 4045197968265 | |
Broj proizvođača | 122361 5,3 |