{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 2,7 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 16 mm | |
Drška | DIN 6535 HA, h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 20 mm | |
Ukupna duljina L | 55 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
Posmak f u čeliku < 60 HRC | 0,05 mm/okr | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122361 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197968012 | |
Broj proizvođača | 122361 2,7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA 2,7
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
55,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
31,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | crveno | zeleno |
Ukupna duljina L | 55 | 55 |
Rezni materijal | VHM | VHM |
Kut vrha | 140 | 140 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 20 | 16 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 16 | 12 |
Serija | Diabolo | Pro Steel |