{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 9,2 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 33,2 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 47 mm | |
Ukupna duljina L | 89 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,22 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122340 9,2 | |
EAN / GTIN | 4045197262424 | |
Broj proizvođača | 122340 9,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC visokoučinkovito svrdlo DIN 6535 HA 9,2
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
77,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
45,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
45,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
77,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
154,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
184,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiN | TiN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 3×D | 5×D |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | ne | ne | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Nazivni ⌀ DC | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | Norma proizvođača | Norma proizvođača |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,15 | 0,15 |
⌀ drške Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |