VHM-HPC visokoučinkovito svrdlo DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm odn. cola): 16,06-X

Artikl br.: 122340 16,06-X
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 3 Piece
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm odn. cola) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • izvedba: 4×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀-područje 16,06 mm - 18,05 mm
Prevlaka TiN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537 K
izvedba 4×D
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 140 stupanj
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 73 mm
Ukupna duljina L 123 mm
⌀ drške Ds 18 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,28 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122340 16,06-X
EAN / GTIN 4062406076238
Broj proizvođača 122340 16,06-X

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
240
Čelik < 500 N/mm²
P
110
Čelik < 750 N/mm²
P
90
Čelik < 900 N/mm²
P
80
Čelik < 1100 N/mm²
P
65
Čelik < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Poprečna rezna oštica s visokom točnosti centriranja radi posebne geometrije i čvrste jezgre. Ravne glavne oštrice s laganim zaobljenjem oštrica i poseban profil žljebova proizvode kratke odvojene čestice.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!
Preporučeni zamjenski proizvod je Nr. 122504.
Izvedbe HB i HE isporučive po istoj cijeni kao HA.
Oblik HB navedite s br. 122345.
Oblik HE: navesti s br. 122355.
Vrijeme dostave: 12 radnih tjedana
Minimalna količina: 3 kom
Posebna izrada po narudžbi kupca:
Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata. Zadržava se pravo na isporuku prevelike i premale količine od ±/10 % (najmanje 1 komad).

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


VHM-HPC visokoučinkovito svrdlo DIN 6535 HA, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 (mm odn. cola): 16,06-X

VHM-HPC visokoučinkovito svrdlo DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm odn. cola): 16,06-X

na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
321,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
465,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
524,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
488,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
510,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj oštrica Z 2 2 2 2 2
izvedba 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Prsten u boji zeleno žuto plavo zeleno crveno
Drška DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
Rezni materijal VHM VHM VHM VHM VHM
Tolerancija nazivnog ⌀ h7 h7 h7 h7 h7

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu