{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 6,4 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 24,4 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 34 mm | |
Ukupna duljina L | 79 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,18 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122310 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197043740 | |
Broj proizvođača | 122310 6,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC visokoučinkovito svrdlo DIN 6535 HA 6,4
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
38,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
38,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
99,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
99,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM |
⌀ drške Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |