{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀-područje | 3,00 mm - 3,75 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 20 mm | |
Ukupna duljina L | 62 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,11 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122310 3,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406075934 | |
Broj proizvođača | 122310 3,0-X |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC visokoučinkovito svrdlo DIN 6535 HA 3,0-X
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
66,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
55,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
66,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
55,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
110,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
92,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
110,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
92,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀-područje | 3,00 ;3,75 | 3,00 ;3,75 | 3,00 ;3,75 | 3,00 ;3,75 |
Prevlaka | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
izvedba | 4×D | 4×D | 6×D | 6×D |
Ukupna duljina L | 62 | 62 | 66 | 66 |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Kut vrha | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |