GARANT Master Steel FEED VHM NC zabušivač 155° DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h6: 4mm

Artikl br.: 121130 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h6 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Kut vrha: 155
  • Drška: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tolerancija drške h6
Nazivni ⌀ DC 4 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tolerancija nazivnog ⌀ h6
Kut vrha 155 stupanj
Drška DIN 6535 HA s h6
Broj oštrica Z 3
Unutarnje hlađenje ne
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 6 mm
Ukupna duljina L 55 mm
⌀ drške Ds 4 mm
Dubina rupe 0,24 mm - 0,4 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,12 mm/okr
Prsten u boji nema
Serija Master Steel
Vrsta proizvoda Navrtač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 121130 4
EAN / GTIN 4045197886972
Broj proizvođača 121130 4

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
260
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
220
Aluminij > 10% Si
N
200
Čelik < 500 N/mm²
P
120
Čelik < 750 N/mm²
P
110
Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
90
Čelik < 1400 N/mm²
P
70
Čelik < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

NC zabušivač s 3 oštrice s velikom preciznošću pozicioniranja i posebnim kutom vrha 155° za GARANT Master Steel FEED svrdlo. Vrh zabušivača predstavlja vodeću tehnologiju u području i jamči optimalno samocentriranje te omogućuje bušenje na neravnim površinama.

Napomena:

Oblici HB i HE isporučivi po istoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručiti s br. 121130 + 129100 HB.
Oblik HE: naručiti s br. 121130 + 129100 HE.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu