{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tolerancija drške | h6 | |
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Kut vrha | 155 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 17 mm | |
Ukupna duljina L | 102 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Dubina rupe | 0,72 mm - 1,2 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,22 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Serija | Master Steel | |
Vrsta proizvoda | Navrtač |
Broj artikla | 121130 12 | |
EAN / GTIN | 4045197887528 | |
Broj proizvođača | 121130 12 |