{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 26,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Weldon drška | |
⌀ drške | 19 mm | |
Dubina reza | 55 mm | |
Ukupna duljina L | 90 mm | |
Vrsta proizvoda | Jezgreno svrdlo |
Broj artikla | 118820 26,5 | |
EAN / GTIN | 4045197878557 | |
Broj proizvođača | 118820 26,5 |