{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 24 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Weldon drška | |
⌀ drške | 19 mm | |
Dubina reza | 55 mm | |
Ukupna duljina L | 90 mm | |
Vrsta proizvoda | Jezgreno svrdlo |
Broj artikla | 118820 24 | |
EAN / GTIN | 4045197038050 | |
Broj proizvođača | 118820 24 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Krunsko svrdlo HSS dubina rezanja 55 mm, TiAlN, ⌀ DC: 24mm
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
79,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
41,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Nazivni ⌀ DC | 24 mm | 24 mm |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Vrsta proizvoda | Jezgreno svrdlo | Jezgreno svrdlo |