{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 26 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Weldon drška | |
⌀ drške | 19 mm | |
Dubina reza | 30 mm | |
Ukupna duljina L | 60 mm | |
Vrsta proizvoda | Jezgreno svrdlo |
Broj artikla | 118790 26 | |
EAN / GTIN | 4045197514943 | |
Broj proizvođača | 118790 26 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Krunsko svrdlo HSS dubina rezanja 35 mm, bez prevlake, ⌀ DC: 26mm
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
42,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
83,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Nazivni ⌀ DC | 26 mm | 26 mm |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Vrsta proizvoda | Jezgreno svrdlo | Jezgreno svrdlo |