{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 20 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Standard proizvođača | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa |
Broj artikla | 118790 20 | |
EAN / GTIN | 4045197514882 | |
Broj proizvođača | 118790 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krunsko svrdlo HSS dubina rezanja 35 mm 20 mm
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi
35,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
47,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
70,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | TiAlN | TiAlN |
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Nazivni ⌀ DC | 20 | 20 | 20 |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS |
Vrsta proizvoda | Rezač rupa | Rezač rupa | Rezač rupa |