Krunsko svrdlo HM dubina rezanja 35 mm 25 mm

Artikl br.: 118780 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HM
  • Standard: Standard proizvođača

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni ⌀ DC 25 mm
    Prevlaka TiAlN
    Rezni materijal HM
    Standard Standard proizvođača
    Prsten u boji nema
    Vrsta proizvoda Rezač rupa

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 118780 25
    EAN / GTIN 4045197514714
    Broj proizvođača 118780 25

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    80
    Aluminij > 10% Si
    N
    75
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    50
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    45
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    35
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    25
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    GG
    K
    20
    GGG
    K
    15
    Uni
     
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Odgovara svim uobičajenim magnetnim bušilicama. Učinkovito bušenje zahvaljujući optimiranoj geometriji rezne oštrice. Lako se oštri. S Weldon drškom − ⌀ 19 mm.
    Tvrdometalno s posebnom TiAlN prevlakom − duga trajnost i izvrsne performanse rezanja.

    Upotreba:

    Na mobilnim magnetnim ili stacionarnim bušilicama s postoljem za izradu velikih rupa u čeličnoj konstrukciji. Krunsko svrdlo narezuje samo tanki prsten materijala. Izbušena jezgra se izbacuje pomoću izbacivača opterećenog silom opruge.

    Opseg isporuke:

    Bez izbacivača.

    Napomena:

    Za podmazivanje krunskih svrdla preporučuje se visokoučinsko rezno ulje (vidi br. 084210).

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu