{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 50 mm - 60 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Drška s tri površine za zatezanje | |
Visina stepenice | 5 mm | |
Ukupna duljina | 119 mm | |
⌀ drške | 13 mm | |
Povećanje promjera svrdla za | 1 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevano svrdlo |
Broj artikla | 118320 50-60 | |
EAN / GTIN | 4045197036629 | |
Broj proizvođača | 118320 50-60 |