Stepenasto svrdlo HSS/E 4-12 mm

Artikl br.: 118320 4-12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
229 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ oštrice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: Standard proizvođača
  • Drška: Drška s tri površine za zatezanje

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 4 mm - 12 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard Standard proizvođača
Drška Drška s tri površine za zatezanje
Visina stepenice 6 mm
Ukupna duljina 79 mm
⌀ drške 6 mm
Povećanje promjera svrdla za 1 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Stupnjevano svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 118320 4-12
EAN / GTIN 4045197036575
Broj proizvođača 118320 4-12

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Ulje
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

S cilindričnim zabušivačem, ⌀-dim. promjera prikazanim u utoru. Drška s 3 prihvatne plohe.

Upotreba:

Bušenje i skidanje srha, debljina materijala = visina stepena (vidi tablicu).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu