{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 17,75 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 20-30 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 103,4 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 130 mm | |
Ukupna duljina L | 228 mm | |
Morse konus MK veličina | 2 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116320 17,75 | |
EAN / GTIN | 4045197029577 | |
Broj proizvođača | 116320 17,75 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS N 17,75 mm
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
31,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
57,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 17,75 | 17,75 |
Kut spirale | 20-30 | 20-30 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 130 | 130 |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |