Spiralno svrdlo dugačko HSS/E VA, bez prevlake, ⌀ DC h8: 6,1mm

Artikl br.: 116070 6,1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 340
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130
  • Kut spirale: 35-40

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 6,1 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 340
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 130 stupanj
Kut spirale 35-40 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 87,9 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 97 mm
Ukupna duljina L 148 mm
⌀ drške Ds 6,1 mm
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 0,05 mm/okr
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 116070 6,1
EAN / GTIN 4045197027603
Broj proizvođača 116070 6,1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeno. Debljina i povećanje jezgre su standardni. Površina svijetlo brušena.
Sa šiljkom u obliku C.

Prednost:

Za duboko bušenje ili upotrebu s vodilicama za bušenje.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Napomena:

Odgovarajuća NC svrdla za predbušenje br. 112120, 112140 i 112170 s vrhom pod kutom od 142° radi veće sigurnosti postupka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu