Spiralno svrdlo dugačko HSS/E VA 1 mm

Artikl br.: 116070 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    12,59 € / Piece
  • od 5 Piece
    10,49 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
308 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 340
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130
  • Kut spirale: 35-40

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni ⌀ DC 1 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal HSS E
    Standard DIN 340
    Tolerancija nazivnog ⌀ h8
    Kut vrha 130 stupanj
    Kut spirale 35-40 stupanj
    Drška Cilindrična drška
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje ne
    preporučena maksimalna dubina bušenja L2 31,5 mm
    Duljina žlijeba za odvođenje Lc 33 mm
    Ukupna duljina L 56 mm
    ⌀ drške Ds 1 mm
    Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 0,01 mm/okr
    Prsten u boji plavo
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 116070 1
    EAN / GTIN 4045197027092
    Broj proizvođača 116070 1

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    40
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Profilno brušeno. Debljina i povećanje jezgre su standardni. Površina svijetlo brušena.
    Sa šiljkom u obliku C.

    Prednost:

    Za duboko bušenje ili upotrebu s vodilicama za bušenje.

    Preporuka:

    Maksimalna dubina bušenja:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Napomena:

    Odgovarajuća NC svrdla za predbušenje br. 112120, 112140 i 112170 s vrhom pod kutom od 142° radi veće sigurnosti postupka.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu