{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 3,4 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 35-40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 67,9 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 73 mm | |
Ukupna duljina L | 112 mm | |
⌀ drške Ds | 3,4 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/okr | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116065 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197270511 | |
Broj proizvođača | 116065 3,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Spiralno svrdlo dugačko HSS/E N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 3,4mm
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
13,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
122 dijelovi na zalihi
4,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
262 dijelovi na zalihi
2,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Nazivni ⌀ DC | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Rezni materijal | HSS E | HSS | HSS |
Kut vrha | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj |
⌀ drške Ds | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |