Spiralno svrdlo dugačko HSS/E N 1 mm

Artikl br.: 116065 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    12,72 € / Piece
  • od 5 Piece
    10,60 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
200 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 340
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni ⌀ DC 1 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal HSS E
    Standard DIN 340
    Tip N
    Tolerancija nazivnog ⌀ h8
    Kut vrha 118 stupanj
    Kut spirale 35-40 stupanj
    Drška Cilindrična drška
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje ne
    preporučena maksimalna dubina bušenja L2 31,5 mm
    Duljina žlijeba za odvođenje Lc 33 mm
    Ukupna duljina L 56 mm
    ⌀ drške Ds 1 mm
    Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,01 mm/okr
    Prsten u boji crveno
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 116065 1
    EAN / GTIN 4045197363879
    Broj proizvođača 116065 1

    Tablica aplikacija

    Čelik < 750 N/mm²
    P
    30
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    25
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    10
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    8
    TOOLOX 33
    H
    8
    TOOLOX 44
    H
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    80
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Profilno brušeno. Debljina i povećanje jezgre su standardni. Površina svijetlo brušena.
    Sa šiljkom u obliku AC od 2 mm.

    Prednost:

    Za duboko bušenje ili upotrebu s vodilicama za bušenje.
    Za čelike velike vlačne čvrstoće, također i TOOLOX materijale.

    Preporuka:

    Maksimalna dubina bušenja:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Napomena:

    Odgovarajuća NC svrdla za predbušenje br. 112103, 112110 i 112160 s vrhom pod kutom od 120° radi veće sigurnosti postupka

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu