{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 8,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 96,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 109 mm | |
Ukupna duljina L | 165 mm | |
⌀ drške Ds | 8,5 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,11 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116063 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197871374 | |
Broj proizvođača | 116063 8,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Svrdlo za duboke rupe HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,5mm
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
48,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
31,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi
28,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
142 dijelovi na zalihi
21,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | žuto | nema | plavo |
Ukupna duljina L | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Rezni materijal | HSS E | HSS | HSS E | HSS E |
Kut vrha | 130 stupanj | 130 stupanj | 130 stupanj | 130 stupanj |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm |