{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 2,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 58,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 62 mm | |
Ukupna duljina L | 95 mm | |
⌀ drške Ds | 2,5 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116063 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197871077 | |
Broj proizvođača | 116063 2,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Svrdlo za duboke rupe HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,5mm
na zahtjev
Na zalihi
191 dijelovi na zalihi
15,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
132 dijelovi na zalihi
7,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
237 dijelovi na zalihi
7,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
471 dijelovi na zalihi
11,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | žuto | nema | plavo |
Ukupna duljina L | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Rezni materijal | HSS E | HSS | HSS E | HSS E |
Kut vrha | 130 stupanj | 130 stupanj | 130 stupanj | 130 stupanj |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |