{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za svrdlo | 6 mm - 10 mm | |
Povećanje promjera svrdla | 0,1 mm | |
Vrsta proizvoda | Kutija, prazna |
Broj artikla | 115475 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197883421 | |
Broj proizvođača | 115475 6-10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Prazna kutija za spiralno svrdlo DIN 338 6-10
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
60,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
61,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za svrdlo | 6 ;10 | 6 ;10 |
Povećanje promjera svrdla | 0,1 | 0,1 |
Vrsta proizvoda | Kutija, prazna | Kutija, prazna |