{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za svrdlo | 1 mm - 10,5 mm | |
Povećanje promjera svrdla | 0,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Kutija, prazna |
Broj artikla | 115475 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197883445 | |
Broj proizvođača | 115475 1-10,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Prazna kutija za spiralno svrdlo DIN 338 1-10,5
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
26,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
26,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za svrdlo | 1 ;10,5 | 1 ;10,5 |
Povećanje promjera svrdla | 0,5 | 0,5 |
Vrsta proizvoda | Kutija, prazna | Kutija, prazna |