{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje svrdla | 1 mm - 6 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj svrdla | 51 | |
Povećanje promjera svrdla | 0,1 mm | |
s kutijom | Da | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 115245 1-6 | |
EAN / GTIN | 4045197024664 | |
Broj proizvođača | 115245 1-6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Set spiralnih svrdla HSS br. 114360 u kutiji 1-6
na zahtjev
Na zalihi
270 dijelovi na zalihi
154,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
132 dijelovi na zalihi
175,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
419,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Povećanje promjera svrdla | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Područje svrdla | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 |
s kutijom | Da | Da | Da |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS E |
Kut vrha | 118 | 118 | 118 |