{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje svrdla | 6 mm - 10 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj svrdla | 41 | |
Povećanje promjera svrdla | 0,1 mm | |
s kutijom | Da | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 115245 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024671 | |
Broj proizvođača | 115245 6-10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Set spiralnih svrdla HSS br. 114360 u kutiji 6-10
na zahtjev
Na zalihi
190 dijelovi na zalihi
306,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi
404,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
841,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | TiN | bez prevlake | TiAlN |
Područje svrdla | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS E |
Kut vrha | 118 | 118 | 118 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 | h8 |