Set spiralnih svrdla HSS br. 114360 u kutiji 1-10

Artikl br.: 115245 1-10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
247 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje svrdla 1 mm - 10 mm
Prevlaka TiN
Rezni materijal HSS
Standard DIN 338
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 118 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
Broj svrdla 19
Povećanje promjera svrdla 0,5 mm
s kutijom Da
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 115245 1-10
EAN / GTIN 4045197024688
Broj proizvođača 115245 1-10

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
56
Aluminij > 10% Si
N
50
Čelik < 500 N/mm²
P
50
Čelik < 750 N/mm²
P
37
Čelik < 900 N/mm²
P
31
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
Čelik < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.
Standardna debljina jezgre bez širenja jezgre.
Precizno brušenje vrhova.
Profilno brušeno:
Velika koncentričnost i točnost dimenzija, svrdlo za serijsku proizvodnju.
Sa šiljkom u obliku C od veličine 2,4 mm nadalje.

Preuzimanja i dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Set spiralnih svrdla HSS br. 114360 u kutiji  1-10

Set spiralnih svrdla HSS br. 114360 u kutiji 1-10

na zahtjev
Na zalihi
247 dijelovi na zalihi
92,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
250,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj svrdla 19 19
Povećanje promjera svrdla 0,5 0,5
Područje svrdla 1 ;10 1 ;10
Prsten u boji nema zeleno
Drška Cilindrična drška Cilindrična drška
Tolerancija nazivnog ⌀ h8 h8
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu