{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje svrdla | 1 mm - 13 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj svrdla | 29 | |
⌀ osnovne rupe | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Povećanje promjera svrdla | 0,5 mm | |
s kutijom | Da | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 115120 1-13KB | |
EAN / GTIN | 4045197657596 | |
Broj proizvođača | 115120 1-13KB |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set spiralnih svrdla HSS br. 114150 u kutiji 1-13KB
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
242,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
272,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Povećanje promjera svrdla | 0,5 | 0,5 |
Područje svrdla | 1 ;13 | 1 ;13 |
Prsten u boji | nema | nema |
s kutijom | Da | Da |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Kut vrha | 118 | 118 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |