{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje svrdla | 1 mm - 13 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj svrdla | 25 | |
Povećanje promjera svrdla | 0,5 mm | |
s kutijom | Da | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 115120 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197024398 | |
Broj proizvođača | 115120 1-13 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set spiralnih svrdla HSS br. 114150 u kutiji 1-13
na zahtjev
Na zalihi
516 dijelovi na zalihi
239,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
907 dijelovi na zalihi
112,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj svrdla | 25 | 25 |
Povećanje promjera svrdla | 0,5 | 0,5 |
Prsten u boji | nema | nema |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Kut vrha | 118 | 118 |
Tip | N | N |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |