{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje svrdla | 1 mm - 10 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj svrdla | 150 | |
Povećanje promjera svrdla | 0,5 mm | |
s kutijom | Da | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 115120 1-10C | |
EAN / GTIN | 4045197657671 | |
Broj proizvođača | 115120 1-10C |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Set spiralnih svrdla HSS br. 114150 u kutiji 1-10C
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
609,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
181,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Povećanje promjera svrdla | 0,5 | 0,5 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
s kutijom | Da | Da |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Kut vrha | 118 | 118 |
Tip | N | N |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |