{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje svrdla | 1 mm - 10 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj svrdla | 19 | |
Povećanje promjera svrdla | 0,5 mm | |
s kutijom | Da | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 115120 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024381 | |
Broj proizvođača | 115120 1-10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Set spiralnih svrdla HSS br. 114150 u kutiji 1-10
na zahtjev
Na zalihi
202 dijelovi na zalihi
108,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
568 dijelovi na zalihi
30,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
239 dijelovi na zalihi
61,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
576 dijelovi na zalihi
61,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
240 dijelovi na zalihi
57,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povećanje promjera svrdla | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Područje svrdla | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
s kutijom | Da | Da | Da | Da | Da |
Kut vrha | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tip | N | N | N | N | N |