{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje svrdla | 1 mm - 10,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj svrdla | 24 | |
⌀ osnovne rupe | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Povećanje promjera svrdla | 0,5 mm | |
s kutijom | Da | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 115000 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197024053 | |
Broj proizvođača | 115000 1-10,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Set spiralnih svrdla HSS br. 114000 u kutiji 1-10,5
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
49,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
25,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
155,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj svrdla | 24 | 24 | 24 |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Povećanje promjera svrdla | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
s kutijom | Da | Ne | Ne |