Spiralno svrdlo HSS/E N 9,2 mm

Artikl br.: 114400 9,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,15 € / Piece
  • od 5 Piece
    13,46 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
207 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni ⌀ DC 9,2 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal HSS E
    Standard DIN 338
    Tip N
    Tolerancija nazivnog ⌀ h8
    Kut vrha 130 stupanj
    Drška Cilindrična drška
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje ne
    preporučena maksimalna dubina bušenja L2 67,2 mm
    Duljina žlijeba za odvođenje Lc 81 mm
    Ukupna duljina L 125 mm
    ⌀ drške Ds 9,2 mm
    Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,1 mm/okr
    Prsten u boji crveno
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 114400 9,2
    EAN / GTIN 4045197018076
    Broj proizvođača 114400 9,2

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    40
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    30
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    25
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    10
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    8
    TOOLOX 33
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Profilno brušeno: visoka koncentričnost i točnost dimenzija, precizno brušen vrh. Svrdlo za serijsku proizvodnju.
    Ojačana jezgra, svijetlo brušeno.
    Sa šiljkom u obliku C od veličine 2 mm nadalje.

    Preporuka:

    Maksimalna dubina bušenja:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu