Spiralno svrdlo HSS W 6,5 mm

Artikl br.: 114200 6,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    8,20 € / Piece
  • od 10 Piece
    6,84 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.467 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni ⌀ DC 6,5 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal HSS
    Standard DIN 338
    Tip W
    Tolerancija nazivnog ⌀ h8
    Kut vrha 130 stupanj
    Kut spirale 35-40 stupanj
    Drška Cilindrična drška
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje ne
    preporučena maksimalna dubina bušenja L2 53,3 mm
    Duljina žlijeba za odvođenje Lc 63 mm
    Ukupna duljina L 101 mm
    ⌀ drške Ds 6,5 mm
    Posmak f u aluminiju, plastici dugih odlomaka 0,14 mm/okr
    Prsten u boji žuto
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 114200 6,5
    EAN / GTIN 4045197015730
    Broj proizvođača 114200 6,5

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    70
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    45
    Aluminij > 10% Si
    N
    40
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Standardna debljina jezgre bez širenja jezgre.
    Precizno brušen vrh.
    Brušena, široka užljebljenja s velikim kutom spirale.
    Svijetlo brušena površina.
    Sa šiljkom u obliku A od veličine 2,0 mm nadalje.

    Preporuka:

    Maksimalna dubina bušenja:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu