Set spiralnih svrdla HSS-E sa stepenastim vrhom br. 114008 s kutijicom 1-13KB

Artikl br.: 114018 1-13KB
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: INOX
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Područje svrdla 1 mm - 13 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal HSS E
    Standard DIN 338
    Tip INOX
    Tolerancija nazivnog ⌀ h8
    Kut vrha 118 stupanj
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje ne
    Broj svrdla 29
    ⌀ osnovne rupe 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
    Povećanje promjera svrdla 0,5 mm
    Prsten u boji plavo
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 114018 1-13KB
    EAN / GTIN 4062406877644
    Broj proizvođača 114018 1-13KB

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    70
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    70
    Aluminij > 10% Si
    N
    50
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    35
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    32
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    25
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    14
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    50
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Sastoji se od spiralnih svrdala DIN 338.
    Faze su nitrirane.
    Vrlo stabilno i otporno zahvaljujući povećanom promjeru jezgre. Profilno brušeno, s velikom preciznosti rotacije. Precizno brušen vrh. Drška dodatno s 3 stezne površine za primjenu u steznoj glavi s 3 čeljusti.
    • Idealno za izradu preciznih provrta u limu, cijevima i profilima.
    • Pouzdano urezivanje bez centriranja ili središnjeg probijanja - čak i na zakrivljenim površinama - zahvaljujući inovativnom brušenju vrha.
    • Koso bušenje moguće je bez problema nakon što prvi stupanj vrha svrdla prodre u materijal.
    • Bušenje uz znatno manje napora nego kod uobičajenih DIN338 HSS svrdla — do promjera od 13 mm izravno u akumulatorskoj bušilici-odvijaču.
    • Stabilno i sigurno pozicioniranje u steznu glavu s 3 čeljusti.
    • Univerzalna upotreba kod širokog raspona materijala uključujući plastiku, drvo i akril bez kidanja ili cijepanja.
    • Nema zveckanja, niti zaglavljivanja svrdla – čak i kod materijala tankih stijenki.
    • Glatki izlaz svrdla.
    • Idealno za bušenje klinova i zakovica.
    Dodatno s međuveličinama za provrte s navojem ⌀ 3,3; 4,2; 6,8; i 10,2 mm.

    Napomena:

    ⌀ 1 - 3,5 mm: svrdlo s cilindričnom drškom, bez steznih površina.