{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje svrdla | 1 mm - 10,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | INOX | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj svrdla | 24 | |
⌀ osnovne rupe | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Povećanje promjera svrdla | 0,5 mm | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114018 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4062406877620 | |
Broj proizvođača | 114018 1-10,5 |