Spiralno svrdlo sa stepenastim vrhom HSS-E INOX 4 mm

Artikl br.: 114008 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    6,03 € / Piece
  • od 10 Piece
    5,02 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
300 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: INOX
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni ⌀ DC 4 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal HSS E
    Standard DIN 338
    Tip INOX
    Tolerancija nazivnog ⌀ h8
    Kut vrha 118 stupanj
    Drška Spiralno svrdlo s 3 stezne površine
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje ne
    preporučena maksimalna dubina bušenja L2 37 mm
    Duljina žlijeba za odvođenje Lc 43 mm
    Ukupna duljina L 75 mm
    ⌀ drške Ds 4 mm
    Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,08 mm/okr
    Prsten u boji plavo
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 114008 4
    EAN / GTIN 4062406877019
    Broj proizvođača 114008 4

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    70
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    70
    Aluminij > 10% Si
    N
    50
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    35
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    32
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    25
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    14
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    50
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Faze su nitrirane. Vrlo stabilno i otporno zahvaljujući povećanom promjeru jezgre. Profilno brušeno, s velikom točnošću kružnog toka. Precizno brušen vrh. Drška s 3 dodatne stezne plohe za upotrebu sa steznom glavom s 3 čeljusti.
    • Idealno za izradu preciznih provrta u limu, cijevima i profilima.
    • Pouzdano urezivanje bez centriranja ili središnjeg probijanja - čak i na zakrivljenim površinama - zahvaljujući inovativnom brušenju vrha.
    • Koso bušenje moguće je bez problema nakon što prvi stupanj vrha svrdla prodre u materijal.
    • Bušenje uz znatno manje napora nego kod uobičajenih DIN338 HSS svrdla — do promjera od 13 mm izravno u akumulatorskoj bušilici-odvijaču.
    • Stabilno i sigurno pozicioniranje u steznu glavu s 3 čeljusti.
    • Univerzalna upotreba kod širokog raspona materijala uključujući plastiku, drvo i akril bez kidanja ili cijepanja.
    • Nema zveckanja, niti zaglavljivanja svrdla – čak i kod materijala tankih stijenki.
    • Glatki izlaz svrdla.
    • Idealno za bušenje klinova i zakovica.

    Uz posebnu geometriju ruba za rezanje i za korištenje u nehrđajućim čelicima.

    Preporuka:

    Maksimalna dubina bušenja:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu