Mikro svrdlo HSS-E-PM N 1,45 mm

Artikl br.: 112305 1,45
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC -0,004 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 1899 A
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: 0 / −0,004
  • Kut vrha: 118

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ D 1,45 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E PM
Standard DIN 1899 A
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ 0 / −0,004
Kut vrha 118 stupanj
Drška Cilindrična drška s h8
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
Broj svrdla 5
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 11,2 mm
Ukupna duljina 25 mm
⌀ drške Ds 1,5 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,041 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralna svrdla

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 112305 1,45
EAN / GTIN 4067263761280
Broj proizvođača 112305 1,45

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Aluminij > 10% Si
N
40
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
10
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Specijalno svrdlo s pojačanom drškom, velikom preciznosti rotacije i preciznim brušenjem vrha.

Preporuka:

Maksimalna dubina rupe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu